Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl JIC-m/JIC-fs 45CFD-12JM-12JFS

  • ERIKS:11483973
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • UNF/UN Überwurfmutter mit JIC Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

14,93 €/ Stückexkl. MwSt

17,47 €inkl. MwSt

107 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-JM-JFS
Hersteller ID
45CFD-12JM-12JFS
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1.1/16"-12 UN (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
160 bar