11,67 €/ Stückexkl. MwSt
13,65 €inkl. MwSt
24 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-JM-JFS |
Hersteller ID | 45CFD-10JM-10JFS |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 7/8"-14 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 240 bar |