8,97 €/ Stückexkl. MwSt
10,49 €inkl. MwSt
22 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-JM-JFS |
Hersteller ID | 45CFD-08JM-08JFS |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 3/4"-16 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 275 bar |