Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl JIC-m/BSPT-m 45CFD-16JM-16BT

  • ERIKS:11485362
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-JM-BT
Hersteller ID
45CFD-16JM-16BT
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.5/16"-12 UN (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
160 bar