Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl JIC-m/BSPT-m 45CFD-08JM-08BT

  • ERIKS:11485341
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPT Außengewinde kegelig
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

10,61 €/ Stückexkl. MwSt

12,41 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-JM-BT
Hersteller ID
45CFD-08JM-08BT
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4"-16 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" BSP keg.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar