5,88 €/ Stückexkl. MwSt
6,88 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-JM-BT |
Hersteller ID | 45CFD-04JM-02BT |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 7/16"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/8" BSP keg. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |