Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl BSPP-m/NPT-m 45CFD-08BM60-08NT

  • ERIKS:11484701
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45°
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • NPT Außengewinde
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

12,84 €/ Stückexkl. MwSt

15,02 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 140Mindestbestellmenge: 140

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-BM60-NT
Hersteller ID
45CFD-08BM60-08NT
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/2" NPT
Max. Betriebsdruck in Bar
315 bar