10,23 €/ Stückexkl. MwSt
11,97 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 150Mindestbestellmenge: 150
Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-BM60-NT |
Hersteller ID | 45CFD-04BM60-04NT |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/4" NPT |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |