Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl BSPP-m/BSPP-m 45CFD-12BM60-12BM60

  • ERIKS:11483634
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45°
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

15,65 €/ Stückexkl. MwSt

18,31 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 90Mindestbestellmenge: 90

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-BM60-BM60
Hersteller ID
45CFD-12BM60-12BM60
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar