98,15 €/ Stückexkl. MwSt
114,84 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.02.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45SBR-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | 45SBR-32BM60-32BFS60 |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 2" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 2" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 80 bar |