Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl BSPP-m/BSPP-fs 45SBR-16BM60-16BFS60

  • ERIKS:11483950
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45° Bogen gelötet
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

24,08 €/ Stückexkl. MwSt

28,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45SBR-BM60-BFS60
Hersteller ID
45SBR-16BM60-16BFS60
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar
Ersatzteile & Zubehör

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,65 €inkl. MwSt

4940 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026