Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl BSPP-m/BSPP-fs 45SBR-12BM60-12BFS60

  • ERIKS:11483947
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45° Bogen gelötet
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

13,82 €/ Stückexkl. MwSt

16,17 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45SBR-BM60-BFS60
Hersteller ID
45SBR-12BM60-12BFS60
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar
Ersatzteile & Zubehör

2,43 €/ Stückexkl. MwSt

2,84 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027