Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl BSPP-m/BSPP-fs 45SBR-04BM60-04BFS60

  • ERIKS:11483938
Image 1
  • Winkel-Adapter 45° Bogen gelötet
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

8,07 €/ Stückexkl. MwSt

9,44 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45SBR-BM60-BFS60
Hersteller ID
45SBR-04BM60-04BFS60
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar
Ersatzteile & Zubehör

1,64 €/ Stückexkl. MwSt

1,92 €inkl. MwSt

69542 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026