Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl BSPP-m/BSPP-fs 45CFD-24BM60-24BFS60

  • ERIKS:11483873
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45°
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

95,69 €/ Stückexkl. MwSt

111,96 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 16Mindestbestellmenge: 16

Voraussichtliches Lieferdatum - 03.02.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-BM60-BFS60
Hersteller ID
45CFD-24BM60-24BFS60
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1.1/2" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1.1/2" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
125 bar