10,50 €/ Stückexkl. MwSt
12,29 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 35Mindestbestellmenge: 35
Voraussichtliches Lieferdatum - 13.01.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | 45CFD-06BM60-06BFS60 |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 3/8" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 3/8" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |