7,47 €/ Stückexkl. MwSt
8,74 €inkl. MwSt
25 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 11.11.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-BM60-BFS60 |
Hersteller ID | 45CFD-04BM60-04BFS60 |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 350 bar |