Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl BSPP-m/BSPP-fs 45CFD-04BM60-04BFS60

  • ERIKS:11483855
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45°
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

6,30 €/ Stückexkl. MwSt

7,37 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 100Mindestbestellmenge: 100

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-BM60-BFS60
Hersteller ID
45CFD-04BM60-04BFS60
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
1/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar