62,58 €/ Stückexkl. MwSt
73,22 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 28Mindestbestellmenge: 28
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45SBR-BFS60-BFS60 |
Hersteller ID | 45SBR-20BFS60-20BFS60 |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 1 | 1.1/4" BSP zyl. |
Anschluss 2 | Überwurfmutter |
Anschlussmaß 2 | 1.1/4" BSP zyl. |
Max. Betriebsdruck in Bar | 160 bar |