Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° Stahl BSPP-fs/BSPP-fs 45SBR-06BFS60-06BFS60

  • ERIKS:11484038
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45° Bogen gelötet
  • BSPP Innengewinde einstellbar 60° Dichtkonus
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

10,58 €/ Stückexkl. MwSt

12,38 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45SBR-BFS60-BFS60
Hersteller ID
45SBR-06BFS60-06BFS60
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Überwurfmutter
Anschlussmaß 1
3/8" BSP zyl.
Anschluss 2
Überwurfmutter
Anschlussmaß 2
3/8" BSP zyl.
Max. Betriebsdruck in Bar
350 bar