41,02 €/ Stückexkl. MwSt
47,99 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 5Mindestbestellmenge: 5
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-FM-UM-OBADJ |
Hersteller ID | 45CFD-15FM-16UM-OBADJ |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.7/16"-12 UN(ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.5/16" - 12 UN |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 210 bar |
0,47 €/ Stückexkl. MwSt
0,55 €inkl. MwSt
37276 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026