30,62 €/ Stückexkl. MwSt
35,83 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 02.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 45CFD-FM-UM-OBADJ |
Hersteller ID | 45CFD-14FM-12UM-OBADJ |
Form | Winkel 45° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.3/16"-12 UN (ORFS) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/16"- 12 UN |
Verstellbar | Ja |
Anschlußdichtung | O-Ring |
Max. Betriebsdruck in Bar | 240 bar |
0,41 €/ Stückexkl. MwSt
0,48 €inkl. MwSt
49744 Auf Lager - Voraussichtliches Lieferdatum 12.11.2026