Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° einstellbar Stahl ORFS-m/UNF-m 45CFD-09FM-08UM-OBADJ

  • ERIKS:14594724
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde ORFS flachdichtend mit O-ring
  • UNF/UN Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-FM-UM-OBADJ
Hersteller ID
45CFD-09FM-08UM-OBADJ
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
11/16"-16 UN (ORFS)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" - 16 UNF
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring