Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° einstellbar Stahl JIC-m/M-m 45CFD-10JM-18MM-ORADJ

  • ERIKS:11483436
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Außengewinde metrisch-zyl., einstellbar
  • Dichtung: O-ring und Kammerring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

30,92 €/ Stückexkl. MwSt

36,18 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-JM-MM-ORADJ
Hersteller ID
45CFD-10JM-18MM-ORADJ
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
7/8"-14 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
M 18x1.5
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
200 bar