Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° einstellbar Stahl JIC-m/BSPP-m 45CFD-06JM-04BM-ORADJ

  • ERIKS:11485084
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45° einstellbar
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • BSPP Außengewinde, einstellbar
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

7,89 €/ Stückexkl. MwSt

9,23 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 20Mindestbestellmenge: 20

Voraussichtliches Lieferdatum - 07.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-JM-BM-ORADJ
Hersteller ID
45CFD-06JM-04BM-ORADJ
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
1/4" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring
Max. Betriebsdruck in Bar
250 bar