Eriks
FLEXION

FLEXION Winkeladapter 45° einstellbar Stahl BSPP-m/BSPP-m 45CFD-08JM-08BM-ORADJ

  • ERIKS:14594659
  • Hersteller:45CFD-12BM60-12BM-ORADJ
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Adapter 45° einstellbar
  • BSPP Außengewinde 60° Dichtkonus
  • BSPP Außengewinde
  • Dichtung: O-ring
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen
Anmelden, um den Preis zu sehenAnmelden

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
45CFD-BM60-BM60-ORADJ
Hersteller ID
45CFD-12BM60-12BM-ORADJ
Form
Winkel 45°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
3/4" BSP zyl.
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
3/4" BSP zyl.
Verstellbar
Ja
Anschlußdichtung
O-Ring