17,09 €/ Stückexkl. MwSt
20,00 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 55Mindestbestellmenge: 55
Voraussichtliches Lieferdatum - 07.04.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-JM-BH |
Hersteller ID | 90CFD-12JM-12JM-BH |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1.1/16"-12 UN (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 240 bar |