Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Schottadapter 90° Stahl JIC-m/JIC-m 90CFD-06JM-06JM-BH

  • ERIKS:11484148
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
  • Winkel-Schottadapter 90°
  • UNF/UN Außengewinde mit JIC Dichtkegel
  • Material: Stahl, verzinkt
Zur Liste hinzufügen

4,83 €/ Stückexkl. MwSt

5,65 €inkl. MwSt

Verkauft pro: 10Mindestbestellmenge: 10

Voraussichtliches Lieferdatum - 15.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
90CFD-JM-JM-BH
Hersteller ID
90CFD-06JM-06JM-BH
Form
Winkel 90°
Material
Stahl
Oberflächenschutz
Verzinkt
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
9/16"-18 UNF (JIC)
Anschluss 2
Außengewinde
Anschlussmaß 2
9/16"-18 UNF (JIC)
Max. Betriebsdruck in Bar
345 bar