7,11 €/ Stückexkl. MwSt
8,32 €inkl. MwSt
Verkauft pro: 160Mindestbestellmenge: 160
Voraussichtliches Lieferdatum - 17.03.2027Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | 90CFD-JM-JM-BH |
Hersteller ID | 90CFD-05JM-05JM-BH |
Form | Winkel 90° |
Material | Stahl |
Oberflächenschutz | Verzinkt |
Anschluss 1 | Außengewinde |
Anschlussmaß 1 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Anschluss 2 | Außengewinde |
Anschlussmaß 2 | 1/2"-20 UNF (JIC) |
Max. Betriebsdruck in Bar | 345 bar |