257,40 €/ Stückexkl. MwSt
301,16 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SHS18 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 16S - M24x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 16S - M24x1.5 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 420 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 10 |
G | M 24x1.5 |
L1 | 26 mm |
L2 | 33 mm |
L3 | 5 mm |
L4 | 49 mm |
S1 | 30 mm |
S2 | 30 mm |
S3 | 32 mm |
I1 | 17.5 mm |
I2 | 24.5 mm |