316,44 €/ Stückexkl. MwSt
370,23 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SHS17 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 22L - M30x2.0 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 22L - M30x2.0 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 18 |
G | M 30x2 |
L1 | 34 mm |
L2 | 38 mm |
L3 | 10 mm |
L4 | 72 mm |
S1 | 41 mm |
S2 | 40 mm |
S3 | 41 mm |
I1 | 26.5 mm |
I2 | 30.5 mm |