Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SHS17-L15

  • ERIKS:14842988
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

252,48 €/ Stückexkl. MwSt

295,40 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SHS17
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
15L - M22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
10
G
M 22x1.5
L1
26 mm
L2
29 mm
L3
5 mm
L4
48 mm
S1
32 mm
S2
23 mm
S3
32 mm
I1
19 mm
I2
22 mm