223,80 €/ Stückexkl. MwSt
261,85 €inkl. MwSt
Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026Live-Bestellverfolgung
Liefertermin selbst wählen
Gratis Versand ab € 150
Marke | FLEXION |
Serie | SHS17 |
Ausführung | Rechtwinklig |
Material | Stahl, Zink/Nickel-beschichtet |
Anschluss 1 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 1 | 8L - M14x1.5 |
Anschluss 2 | Schneidringanschluss |
Anschlussmaß 2 | 8L - M14x1.5 |
Material Dichtung | NBR |
Max. Betriebsdruck | 350 bar |
Betriebstemperatur | von -30 bis 95 °C |
Medium | Hydrauliköl |
DN | 6 |
G | M 14x1.5 |
L1 | 23 mm |
L2 | 22.5 mm |
L3 | 5 mm |
L4 | 39 mm |
S1 | 22 mm |
S2 | 20 mm |
S3 | 19 mm |
I1 | 16 mm |
I2 | 15.5 mm |