Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SHS17-L06

  • ERIKS:11687492
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

220,92 €/ Stückexkl. MwSt

258,48 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SHS17
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
6L - M12x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
6L - M12x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
4
G
M 12x1.5
L1
23 mm
L2
20 mm
L3
5 mm
L4
39 mm
S1
22 mm
S2
20 mm
S3
17 mm
I1
16 mm
I2
13 mm