Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH50-M22-S20

  • ERIKS:14842855
  • Hersteller:SH50-M22-S20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

134,52 €/ Stückexkl. MwSt

157,39 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH50
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 22x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
12
G1
M 22x1.5
G2
M 30x2 mm
A
73 mm
B
48 mm
C
56 mm
D
36 mm
E
14 mm
SW
32 mm
VK
40 mm