Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH49-M27-L15

  • ERIKS:14842850
  • Hersteller:SH49-M27-L15
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

116,16 €/ Stückexkl. MwSt

135,91 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH49
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 27x2
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
15L - M22x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
10
G1
M 27x2
G2
M 22x1.5 mm
A
75 mm
B
50 mm
C
56 mm
D
36 mm
E
16 mm
SW
32 mm
VK
40 mm