Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH49-M26-L18

  • ERIKS:14842851
  • Hersteller:SH49-M26-L18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

124,92 €/ Stückexkl. MwSt

146,16 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH49
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
12
G1
M 22x1.5
G2
M 26x1.5 mm
A
73 mm
B
48 mm
C
52 mm
D
32 mm
E
14 mm
SW
32 mm
VK
40 mm