Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH49-M18-L12

  • ERIKS:14842847
  • Hersteller:SH49-M18-L12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

99,36 €/ Stückexkl. MwSt

116,25 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH49
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Außengewinde
Anschlussmaß 1
M 18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
10
G1
M 18x1.5
G2
M 18x1.5 mm
A
58 mm
B
37.5 mm
C
44 mm
D
28 mm
E
12 mm
SW
24 mm
VK
32 mm