Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH32-S38

  • ERIKS:14843083
  • Hersteller:SH32-S38
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

197,88 €/ Stückexkl. MwSt

231,52 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH32
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
38S - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
38S - M52x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
30
G1
M 52x2
A
121 mm
B
75 mm
C
97 mm
D
59.5 mm
E
22 mm
SW
55 mm
VK
75 mm