Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH32-S30

  • ERIKS:14843082
  • Hersteller:SH32-S30
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

186,60 €/ Stückexkl. MwSt

218,32 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH32
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
30S - M42x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
30S - M42x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
24
G1
M 42x2
A
109 mm
B
68 mm
C
85 mm
D
52.5 mm
E
20 mm
SW
50 mm
VK
65 mm