Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH32-S20

  • ERIKS:14843080
  • Hersteller:SH32-S20
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

144,60 €/ Stückexkl. MwSt

169,18 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH32
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
20S - M30x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
20S - M30x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
16
G1
M 30x2
A
79 mm
B
50 mm
C
61 mm
D
38.5 mm
E
16 mm
SW
36 mm
VK
45 mm