Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH32-S16

  • ERIKS:14843079
  • Hersteller:SH32-S16
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

115,44 €/ Stückexkl. MwSt

135,06 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH32
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
16S - M24x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
16S - M24x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
12
G1
M 24x1.5
A
70 mm
B
44 mm
C
54 mm
D
34 mm
E
14 mm
SW
32 mm
VK
40 mm