Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH32-S12

  • ERIKS:14843077
  • Hersteller:SH32-S12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

110,88 €/ Stückexkl. MwSt

129,73 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH32
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12S - M20x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12S - M20x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
8
G1
M 20x1.5
A
57.5 mm
B
37 mm
C
44 mm
D
28 mm
E
12 mm
SW
24 mm
VK
32 mm