Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH32-S10

  • ERIKS:14843076
  • Hersteller:SH32-S10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

99,24 €/ Stückexkl. MwSt

116,11 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH32
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10S - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10S - M18x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
6
G1
M 18x1.5
A
56 mm
B
35 mm
C
42 mm
D
27 mm
E
12 mm
SW
22 mm
VK
30 mm