Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH32-S08

  • ERIKS:14843075
  • Hersteller:SH32-S08
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

96,84 €/ Stückexkl. MwSt

113,30 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH32
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
8S - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
8S - M16x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
400 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
4
G1
M 16x1.5
A
51 mm
B
33 mm
C
39 mm
D
25.5 mm
E
12 mm
SW
19 mm
VK
27 mm