Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH31-L42

  • ERIKS:14843073
  • Hersteller:SH31-L42
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

168,96 €/ Stückexkl. MwSt

197,68 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH31
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
42L - M52x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
42L - M52x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
32
G1
M 52x2
A
147 mm
B
90 mm
C
106 mm
D
61 mm
E
16 mm
SW
70 mm
VK
90 mm