Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH31-L35

  • ERIKS:14843072
  • Hersteller:SH31-L35
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

157,92 €/ Stückexkl. MwSt

184,77 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH31
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
35L - M45x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
35L - M45x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
30
G1
M 45x2
A
115 mm
B
69 mm
C
91 mm
D
53.5 mm
E
16 mm
SW
55 mm
VK
75 mm