Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH31-L28

  • ERIKS:14843071
  • Hersteller:SH31-L28
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

136,08 €/ Stückexkl. MwSt

159,21 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH31
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
28L - M36x2.0
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
28L - M36x2.0
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
250 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
24
G1
M 36x2
A
101.5 mm
B
62 mm
C
79 mm
D
46.5 mm
E
14 mm
SW
50 mm
VK
65 mm