Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH31-L18

  • ERIKS:14843069
  • Hersteller:SH31-L18
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

117,60 €/ Stückexkl. MwSt

137,59 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH31
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
18L - M26x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
18L - M26x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
15
G1
M 26x1.5
A
73.5 mm
B
46 mm
C
57 mm
D
34.5 mm
E
12 mm
SW
36 mm
VK
45 mm