Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH31-L12

  • ERIKS:14843067
  • Hersteller:SH31-L12
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

101,16 €/ Stückexkl. MwSt

118,36 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 21.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH31
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
12L - M18x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
12L - M18x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
10
G1
M 18x1.5
A
61 mm
B
39 mm
C
47 mm
D
29 mm
E
11 mm
SW
27 mm
VK
35 mm