Eriks
FLEXION

FLEXION Winkel-Drehverschraubung SH31-L10

  • ERIKS:14843066
  • Hersteller:SH31-L10
Image 1
Image 2
Image 1
Image 2
Zur Liste hinzufügen

95,40 €/ Stückexkl. MwSt

111,62 €inkl. MwSt

Voraussichtliches Lieferdatum - 23.12.2026

Live-Bestellverfolgung

Liefertermin selbst wählen

Gratis Versand ab € 150

Marke
FLEXION
Serie
SH31
Ausführung
Rechtwinklig
Material
Stahl, Zink/Nickel-beschichtet
Anschluss 1
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 1
10L - M16x1.5
Anschluss 2
Schneidringanschluss
Anschlussmaß 2
10L - M16x1.5
Material Dichtung
NBR
Max. Betriebsdruck
350 bar
Betriebstemperatur
von -30 bis 95 °C
Medium
Hydrauliköl
DN
8
G1
M 16x1.5
A
56 mm
B
36 mm
C
43 mm
D
27 mm
E
11 mm
SW
24 mm
VK
32 mm